{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 140EP | |
Maximální spotřeba vzduchu | 30 l/min | |
Rázová frekvence | 190 Hz | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/8 palec | |
Hmotnost | 0,2 kg | |
Pracovní hluk | 75 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Délka | 140 mm | |
Druh produktu | Gravírovací tělísko |
Katalogové číslo | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |