{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | G2438-6.5C | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 540 l/min | |
⌀ brusného talíře | 150 mm | |
Typ odsávání | vnější | |
Zdvih | 5 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Pracovní hluk | 85 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 8,7 m/s2 | |
Druh produktu | Excentrická bruska |
Katalogové číslo | 079655 G2438-65C | |
EAN / GTIN | 7322590012755 | |
Číslo výrobce | 8423031325 |