{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Odevzdaný výkon | 275 W | |
Maximální počet otáček | 25 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 660 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označení výrobce | G2410 | |
Šířka pásma | 13 mm | |
Délka pásma | 305 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Pracovní hluk | 89 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásové brusky |
Katalogové číslo | 079571 G2410 | |
EAN / GTIN | 7322590038366 | |
Číslo výrobce | 8423030410 |