• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pneumatická pásová bruska na trubky 14360

Artiklové číslo: 079552 14360

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odevzdaný výkon 522 W
Maximální počet otáček 3 400 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 1 124 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Označení výrobce 14360
Šířka pásma 13; 19; 25; 32; 40 mm
Délka pásma 760 mm
Hmotnost 2,9 kg
Pracovní hluk 82 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079552 14360
EAN / GTIN 616026143609
Číslo výrobce 14360

Popis

Provedení:

Výkonná pneumatická bruska na trubky pro obrábění trubek a trubkových oblouků. Nastavitelná rukojeť. Na pružinách uložené rameno umožňuje rychlou výměnu brusného pásu. Rozměry brusného pásu 13 − 40×760 mm.

Rozsah dodávky:

Pásová bruska na trubky, rukojeť, brusný pás 38×762 mm.

Poznámka:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.