Kleština pro přímou brusku, Kleština ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 079459 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kleština ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kleštin 6 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079459 6
EAN / GTIN 7322590011536
Číslo výrobce 4150104983

Popis

Vhodné pro:

Pneumatická přímá bruska č. 079452 vel. G2412, G2422; č. 079447 vel. S085, S150, S200, S250; č. 079448 vel. S085, S150, S200, S250. Nehodí se č. 079446 vel. G2440 (má vlastní systém).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku