{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 820 W | |
Maximální počet otáček | 25 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 620 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ kleštin | 6 mm | |
Hmotnost | 0,75 kg | |
Pracovní hluk | 72 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 3,21 m/s2 | |
Délka | 213 mm | |
Druh produktu | Přímé brusky |
Katalogové číslo | 079442 SM25LR | |
EAN / GTIN | 5390145244724 |