{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 300 W | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 207 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Maximální vibrace dle EN | 2,58 m/s2 | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 8 mm | |
Maximální ⌀ kotouče | 75 mm | |
Hmotnost | 0,6 kg | |
Pracovní hluk | 74 dB(A) | |
Druh produktu | úhlové brusky |
Katalogové číslo | 079316 RAM20LR | |
EAN / GTIN | 5390145244502 |