{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 7550-A | |
Odevzdaný výkon | 840 W | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 134 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Maximální vibrace dle EN | 7 m/s2 | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost | 1,6 kg | |
Pracovní hluk | 85 dB(A) | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Číslo výrobce | CP7550A |