Pneumatické úhlové brusky G2588-180

Artiklové číslo: 079312 G2588-180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce G2588-180-M14
    Odevzdaný výkon 1 700 W
    Maximální počet otáček 8 500 min-1
    Maximální spotřeba vzduchu 2 160 l/min
    Připojovací závit BSP
    Připojení stlačeného vzduchu 1/2 palec
    Maximální vibrace dle EN 7,1 m/s2
    Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 16 mm
    Maximální ⌀ kotouče 180 mm
    Hmotnost 2,4 kg
    Pracovní hluk 90 dB(A)
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 079312 G2588-180
    EAN / GTIN 7322590042783
    Číslo výrobce 8423013288

    Popis

    Provedení:

    Výkonné úhlové brusky, jejíž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění.
    Úhlová bruska s odevzdaným výkonem 1700 wattů, dimenzovaná pro tvrdé nasazení a vysoký úběr. Ergonomická manipulace. Upínač M14.

    Rozsah dodávky:

    Včetně potřebných maznic.

    Náhradní díl:

    Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku