{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 678 Nm | |
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) | M20 | |
Maximální počet otáček | 8 800 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | 4hran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 127,4 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,27 kg | |
Pracovní hluk | 92,2 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 13,49 m/s2 | |
Délka | 80 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079191 9012M-1 | |
EAN / GTIN | 4000896218356 | |
Číslo výrobce | 9012M-1 |