{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | S2308 | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,5 − 11 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M6 | |
Maximální počet otáček | 950 min-1 | |
Bitový upínač | F 6,3 | |
Konstrukce | pistole | |
Maximální spotřeba vzduchu | 504 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Pracovní hluk | 82 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079163 S2308 | |
EAN / GTIN | 7322590010027 | |
Číslo výrobce | S2308-C |