{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | S2305 | |
Rozsah utahovacích momentů | do 12 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M8 | |
Maximální počet otáček | 750 min-1 | |
Bitový upínač | F 6,3 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 336 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 6,3 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Pracovní hluk | 83 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka | 198 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079161 S2305 | |
EAN / GTIN | 7322590011390 | |
Číslo výrobce | 8431025728 |