Pneumatická vrtačka D2112Q

Artiklové číslo: 079051 D2112Q
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce D2112Q
    Odevzdaný výkon 350 W
    Maximální počet otáček 0 min-1 - 5 400 min-1
    Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 10 mm
    Maximální spotřeba vzduchu 600 l/min
    Připojovací závit BSP
    Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
    Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
    Hmotnost 1 kg
    Pracovní hluk 80 dB(A)
    Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
    Délka 211 mm
    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 079051 D2112Q
    EAN / GTIN 7322590019778
    Číslo výrobce 8421040510

    Popis

    Provedení:

    Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
    Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem.

    Rozsah dodávky:

    S rychloupínacím sklíčidlem.

    Náhradní díl:

    Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku