Zařízení na čištění suchým ledem IB10/8L2P

Artiklové číslo: 078573 IB10/8L2P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce IB 10/8 L2P
    Příkon 1 500 W
    Délka 845 mm
    Šířka 440 mm
    Výška 938 mm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Provozní tlak 0,7 – 10 bar
    Objemový proud vzduchu 4 200 l/h - 48 000 l/h
    Hmotnost 92 kg
    Druh produktu Čistič suchým ledem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078573 IB10/8L2P
    EAN / GTIN 4054278294247
    Číslo výrobce 1.574-200.0

    Popis

    Provedení:

    Flexibilní čištění při odstraňování nesnadno odstranitelných nečistot suchým ledem. Malá a ergonomická tryskací pistole je ideální pro úzké prostory.

    Použití:

    Mobilní zařízení s integrovanou výrobou suchého ledu umožňuje čištění i na složitých podkladech, strojích, motorech a součástkách. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu je ideální pro použití s​dílenskými kompresory.

    Rozsah dodávky:

    Čistič suchým ledem IB 10/8 L2P včetně 5 m tryskací hadice, tryskací pistole, osvětlení trysky, připojovací hadice CO2, tryska s plochým paprskem.

    Poznámka:

    Láhev CO2 není součástí dodávky. Specifikace CO2: Standardní CO2 láhev se stoupací trubicí/ponornou trubicí.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku