Vysokotlaký čisticí přístroj bez topení HD511P

Artiklové číslo: 078571 HD511P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce HD 5/11 P *EU
    Příkon 2 200 W
    Zdroj energie Síťový provoz
    Síťová pojistka 10 A
    Provozní tlak 110 bar
    Dopravované množství 490 l/h
    Hmotnost 20,5 kg
    Druh produktu Vysokotlaký čistič

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078571 HD511P
    EAN / GTIN 4054278144863
    Číslo výrobce 1.520-960.0

    Popis

    Provedení:

    Mobilní vysokotlaký čistič s motorem na střídavý proud. Přístroj s tlakovým rozvodem, protizkrutovým systémem, pod tlakem otáčivou uloženou vysokotlakou hadicí a otáčivou tryskou INOX. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou válcovou hlavou. Přívod vody z mosazi. Maximální teplota přítoku vody 60 °C.
    Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 10 m vysokotlaké hadice, ocelové trubky INOX 850 mm s jednoduchou tryskou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku