Zametaci stroj KM 70/15C KM70/15C

Artiklové číslo: 078553 KM70/15C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce KM 70/15 C
    Objem nádoby 42 l
    Délka 795 mm
    Šířka 400 mm
    Výška 935 mm
    Teoretický plošný výkon 2 800 m2/h
    Pracovní šířka s postranními smetáky 700 mm
    Hmotnost 20 kg
    Druh produktu Zametací stroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Číslo výrobce 15171510

    Popis

    Provedení:

    Ručně vedený zametací stroj s postranním smetákem výškově nastavitelným bez použití nářadí a hlavními zametacími válci pro optimální čištění i v případě proměnlivé kvality podlahy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku