Zametací stroj SW200

Artiklové číslo: 078550 SW200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SW200
Objem nádoby 38 l
Délka 1 470 mm
Šířka 850 mm
Výška 1 120 mm
Teoretický plošný výkon 2 800 m2/h
Pracovní šířka s postranními smetáky 700 mm
Hmotnost 19,5 kg
Druh produktu Zametací stroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Číslo výrobce 50000493

Popis

Provedení:

Ručně vedené zametací stroje s postranními smetáky nastavitelnými bez použití nářadí a hlavním zametacím válcem pro optimání čištění i v případě proměnlivé kvality podlahy.
Ruční pohon, velká sběrná nádoba, rám odolný proti korozi pro dlouhou životnost a sklopná rukojeť.
Vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí.

Použití:

Na tvrdé podlahy, stejně jako na koberce. Ideální na zametání listí, suchých nečistot v menších množstvích, korunkových zátek, cigaret, atd.

Rozsah dodávky:

Ruční zametací stroj, hlavní zametací válec, postranní smetáky, integrovaný filtr.
Hlavní zametací válec a postranní smeták.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku