{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AERO 21-01 PC | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 250 W | |
Objem nádoby | 20 l | |
Délka | 375 mm | |
Šířka | 385 mm | |
Výška | 505 mm | |
Délka sací hadice | 2,5 m | |
⌀ hadice | 32 mm | |
Délka kabelu | 5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový proud vzduchu | 60 l/s | |
Funkce vyfukování | ano | |
Vakuum | 210 mbar | |
Stupeň filtrace | 99,9 % | |
Pracovní hluk | 64 dB(A) | |
Čištění filtru | Systém Push & Clean | |
Hmotnost | 7,5 kg | |
Filtrační systém | Filtrační jednotka PET | |
Zvláštní znaky | Kompaktní | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078540 21-01 | |
EAN / GTIN | 5711145158833 | |
Číslo výrobce | 107406600 | |
Výrobce | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |