Štěrbinová tryska úzká, 13 mm DN35

Artiklové číslo: 078528 DN35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr přípojky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitá světlost přípojky trysky 35 mm
    Vhodné pro NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
    Druh produktu Tryska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078528 DN35
    EAN / GTIN 4002667007756
    Číslo výrobce 6.900-385.0

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku