Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vysavač na mokré a suché vysávání NT22AP

Artiklové číslo: 078520 NT22AP
  • Objemový tok: 342

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NT 22/1 Ap Bp
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 7,5 Ah
Napětí akumulátorů 36 V
Délka 401 mm
Šířka 372 mm
Výška 499 mm
Objem nádoby 22 l
Objemový tok 342 l/min
Maximální výkon vakuování 152 mbar
Hmotnost včetně akumulátoru 8,6 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078520 NT22AP
Číslo výrobce 1.528-120.0

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač na mokré a suché vysávání značky Kärcher. Díky provozu na akumulátor extrémně mobilní, protože není závislý na kabelu.
  • Poloautomatické čištění filtru.
  • Plochý skládaný filtr s pouzdrem filtru.
  • Doba chodu akumulátoru při plném zatížení 35 min.
  • Chráněná ochranná čepička pro šachtu akumulátoru.
  • Nízká hmotnost a kompaktní rozměry.

NT 22/1 Ap Bp L je první akumulátorový vysavač na mokré / suché vysávání pro profesionální nároky. Se silnou nabíječkou Battery Power a akumulátorem pro maximální sací výkon a dlouhou životnost.

Rozsah dodávky:

Sací hadice, trubka 2× 0,5 m, filtrační sáček z netkané textilie, podlahová hubice na mokré a suché vysávání 300 mm, štěrbinová hubice, papírový plochý skládaný filtr.

Poznámka:

Vhodný akumulátor a nabíječku najdete pro č. 078518 CHARGER a 078519 BATTERY.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku