{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NT22AP | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 36 V | |
Objem nádoby | 22 l | |
Objemový tok | 342 l/min | |
Maximální výkon vakuování | 152 mbar | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 8,6 kg | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078520 NT22AP-0 | |
EAN / GTIN | 4054278672328 |