Jemný měřící stůl výška měření 200 mm stůl 150x200 mm sloupek se závitem

Artiklové číslo: 0785108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Číslo výrobce 0785108

Popis

Provedení:

  • Základna z tvrdého kamene
  • Přesnost základní desky podle DIN 876-00
  • Se závitovým sloupkem a chromovaným příčným ramenem
  • S nastavitelným příčným ramenem
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
  • Vertikální nastavení závitovým vřetenem s nastavovacím kroužkem

Popis:

Jemný měřicí stůl s deskou z tvrdého kamene. Rovinnost základní desky podle DIN 876-00. Chromovaný měřicí sloupek, nastavení výšky pomocí závitového vřetena se stavěcím kroužkem. S nastavitelným křížovým ramenem, měřicí sonda Ø 8 mm H 7. Výška měření 180 mm, výstupek 200 mm, křížové rameno Ø 35/22 mm. Měřicí plocha 150x200 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku