Sada sponek z jemného drátu 1200- resp. 600dílná 6 mm

Artiklové číslo: 078420 6
Nastavit cenu 1200 ks (CZK 0,11 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální hloubka zarážení sponek (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ typ G
Maximální hloubka zarážení sponek 6 mm
Obsah sady Vel. 6, 8 = 1200 ks; vel. 10, 14 = 600 ks
Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078420 6
EAN / GTIN 4009729002308
Číslo výrobce 042-0384

Popis

Provedení:

Sponky z plochého drátu typ G 11/6-14 pro fólie, hliníkové kašírování, podkladní pásy, papír a lepenku, etikety, atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku