{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | J-150 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Maximální hloubka zarážení sponek | 14 mm | |
Vhodný typ sponek | A, H, E | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Provedení | Elektrické sponkovače | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Druh produktu | Sponkovač | |
Jmenovitý proud | 16 A |
Katalogové číslo | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |