Akumulátor Li-Ion N1,3

Artiklové číslo: 078408 N1,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah
Napětí akumulátorů 3,6 V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078408 N1,3
EAN / GTIN 4009729054154
Číslo výrobce 031-0357

Popis

Vhodné pro:

Akumulátorový sponkovač č. 078409 J214EA.
078409 J214EA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku