• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ruční sponkovač, Označení výrobce: J29

Artiklové číslo: 078407 J29
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce J-29
Maximální hloubka zarážení sponek 16 mm
Vhodný typ sponek E, A, D, H, G
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Sponkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078407 J29
EAN / GTIN 4009729058015
Číslo výrobce 030-0432
Výrobce Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Popis

Provedení:

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.
Profesionální sponkovač s dlouhou životností s robustním pláštěm ze zinkové tlakové litiny bez zpětného rázu. Dorážecí funkce zaručuje plynulé zarážení všech sponek.
  • Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.
  • Distanční doraz pro paralelní umisťování řad sponek.
  • Nastavení síly úderu.
  • Patentované bezpečnostní odblokování.
  • Dobrý přístup i na zúžených místech.
  • Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku