Kladívkový sponkovač J033G

Artiklové číslo: 078405 J033G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce J-033
    Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm
    Vhodný typ sponek G
    Hmotnost 0,5 kg
    Druh produktu Sponkovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078405 J033G
    EAN / GTIN 4009729071502
    Číslo výrobce 071502

    Popis

    Provedení:

    Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.
    Robustní kladívkový sponkovač s integrovaným posunovačem spojek a protiskluzovou rukojetí.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku