Akumulátorová horkovzdušná pistole, Typ: GHG18V50

Artiklové číslo: 078334 GHG18V50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GHG18V-50
Teplota vzduchu 300 °C - 500 °C
Objemový proud vzduchu 175 l/min
Zdroj energie Síťový provoz
Počet teplotních stupňů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Hmotnost 590 g
Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Druh produktu Horkovzdušné pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Číslo výrobce 06012A6501

Popis

Provedení:

Akumulátorová horkovzdušná pistole se 2 stupni teploty (300 °C / 500 °C)
  • Rychlý ohřev, pouze 6 sekund do 300°.
  • LED světlo k osvětlení pracovního prostoru.
  • Kompatibilní se všemi tryskami pro kabelem napájené horkovzdušné pistole Bosch.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně L-BOXX, reflektorová tryska a redukční tryska.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, základní sady a nabíječky pro Bosch 18 V
Systém najdete pod č. 073851 – č. 073858 a č. 073863 – č.
073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku