Indukční ohřívač iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Artiklové číslo: 078332 W2300KIT_B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí 230 V
Frekvenční rozsah 50 Hz - 60 Hz
Odevzdaný výkon 2 300 W
Délka 490 mm
Šířka 390 mm
Výška 130 mm
Hmotnost 4 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Ochranná třída IP IP 20
Druh produktu Indukční ohřívač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Číslo výrobce 8718868455062

Popis

Provedení:

Ohřívač iDuctor Power+ W2300 je pohodlný indukční nástroj s výkonem 2 300 Watt. Tímto ohřívačem je možné bezpečně ohřívat a oddělovat větší a těžké části strojů bez použití otevřeného ohně. Flexcoils se dodávají v různých délkách.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku