Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná 075569

Artiklové číslo: 078329 075569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
    Díly 12
    Druh produktu Horkovzdušné pistole

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078329 075569
    EAN / GTIN 4007841075569
    Číslo výrobce 075569

    Popis

    Vhodné pro:

    HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

    Rozsah dodávky:

    12dílná sada, součásti: Tryska se širokým paprskem 75 mm, čisticí tryska 75 mm, redukční tryska 14 a 9 mm, tryska se širokou štěrbinou, svařovací tryska, reflektorová tryska, špachtle, rukojeť škrabky, 3 náhradní čepele, plastový kufr.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku