{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MH3 | |
Teplota vzduchu | 300 °C - 500 °C | |
Objemový proud vzduchu | 200 l/min | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Hmotnost | 680 g | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Provedení | sada | |
Druh produktu | Heissluftbläser |
Katalogové číslo | 078322 066604 | |
EAN / GTIN | 4007841066604 | |
Číslo výrobce | 066604 |