Pilový kotouč Drytech® ⌀ 203 mm, Počet zubů: 48

Artiklové číslo: 078243 48
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zubů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 203 mm
⌀ otvoru 25,4 mm
Vhodné pro materiál INOX
Počet zubů 48
Šířka řezu B 1,2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078243 48
EAN / GTIN 4260052466780
Výrobce JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Optimální pro řezání kovových mříží a roštů, lichoběžníkových plechů, profilů, kabelových kanálů, roletových trubek apod. tloušťka 1.0 až 1.7 mm znamená, že jsou pilové kotouče LBS podstatně tenčí než běžné pilové kotouče. Díky tomu šetří materiál, jsou efektivnější a rychlejší. Šetří energii, takže nabídnou i vyšší výkon akumulátoru.
Řezná rychlost max. 3 800 ot./min.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku