Transportní a pracovní stůl GTA 2600 GTA2600

Artiklové číslo: 078241 GTA2600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GTA 2600
Vhodné pro 078232
Nosnost 160 kg
Hmotnost 21,6 kg
Výška 820 mm
Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Číslo výrobce 0601B12300

Popis

Provedení:

Podstavec pro kapovací a pokosovou pilu Bosch GCM 18 V-216 DC.
  • Pohodlná pracovní výška 0,82 m.
  • Lehká a stabilní konstrukce, nosnost až 160 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku