• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Pracovní stůl pro PS254L, Typ: PSU1000

Artiklové číslo: 078240 PSU1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PSU1000
Vhodné pro 078229
Nosnost 180 kg
Hmotnost 14 kg
Výška 850 mm
Druh produktu Stojan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Číslo výrobce 4935440850
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Kvalitní výsuvný pracovní stůl.
  • Výškově nastavitelná noha pro bezpečné postavení.
  • Pohodlná pracovní výška 0,85 m.
  • Lehká a stabilní konstrukce s nosností až 180 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku