Montážní stojan pro č. 078231 600526

Artiklové číslo: 078238 600526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 980 mm
    Šířka 560 mm
    Výška 900 mm
    Druh produktu Stojan

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078238 600526
    EAN / GTIN 4260052463888
    Číslo výrobce 600526T3

    Popis

    Provedení:

    Robustní stolní montážní stojan s délkovým dorazem.

    Vhodné pro:

    Kotoučová pila na kov č. 078231.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku