TK list kotoučové pily Drytec® ⌀ 355×25,4 mm Pro tenkostěnný materiál, Počet zubů: 60

Artiklové číslo: 078237 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet zubů Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
⌀ listu D 355 mm
⌀ otvoru 25,4 mm
Vhodné pro 078231 vel. 9435
Vhodné pro materiál Pro tenkostěnný materiál
Počet zubů 60
Počet zubů optimalizován pro tloušťka materiálu 4 – 5 mm, mřížka, hliník
Šířka řezu B 2,2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Číslo výrobce 600590

Popis

Provedení:

Pilový kotouč s karbidovou špičkou pro přesný řez.
  • Bezpečnost práce: Tenkostěnný, s malými vibracemi a nízkou hlučností.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita řezu.
  • Lze 5× naostřit.
  • Univerzální použití pro ocel, plasty, neželezné kovy (ne č. 078236).

Poznámka:

Další speciální pilové kotouče např. na hliník, INOX se dodávají na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku