Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor GCM18216DC

Artiklové číslo: 078232 GCM18216DC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Karton
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Karton
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GCM 18V-216 DC
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Maximální počet otáček 4 500 min-1
    Zdroj energie Síťový provoz
    ⌀ pilového listu 216 mm
    ⌀ otvoru pilového listu 30 mm
    Maximální hloubka řezu 90° 70 mm
    Maximální délka řezu 90° 300 mm
    Maximální hloubka řezu 45° 45 mm
    Maximální úhel sklonu vlevo 47 stupeň
    Maximální úhel sklonu vpravo 47 stupeň
    Maximální pokosový úhel vlevo 52 stupeň
    Maximální pokosový úhel vpravo 60 stupeň
    Hmotnost 15,3 kg
    Elektronická předvolba otáček ano
    Druh produktu Pila
    Jmenovité napětí 18 V

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Číslo výrobce 0601B47000

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorová kapovací a pokosová pila.
    • Vynikající řezná kapacita s velkou hloubkou řezu 70 mm.
    • Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.
    • Uživatelské rozhraní pro předvolbu otáček.
    • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí.

    Rozsah dodávky:

    Pilový kotouč ⌀ 216 mm, přidržovač, matice SDS, modul Bluetooth GCY 42.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku