• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Kotoučová pila na kov, Typ: 9435

Artiklové číslo: 078231 9435
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 9435
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 400 W
Maximální počet otáček 1 400 min-1
⌀ pilového listu 355 mm
Maximální hloubka řezu 90° 140 mm
Maximální hloubka řezu 45° 102 mm
Hmotnost 25 kg
Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Číslo výrobce 60056T3
Manufacturer JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.

Kotoučová pila na kov Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Ideální pro řezání trubek a profilů z ušlechtilé oceli, oceli, neželezných kovů, plastů a kompozitních materiálů.
  • Tlumič vibrací pro vysoký stupeň bezpečnosti a dlouhou životnost.
  • Přesný rychloupínací systém pro pokosové řezy.
  • Volitelně s robustním stolním montážním stojanem s délkovým dorazem (č. 078238).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × pilového kotouče 90Z č. 078237 vel. 90 na ocel, ušlechtilou ocel, NŽ kovy.

Poznámka:

Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku