{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | SSEP 1400 MVT | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 400 W | |
Délka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Hmotnost | 4,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 12,9 m/s2 | |
Zvláštní znaky | Metabo Quick | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Antivibrační systém | ano | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Číslo výrobce | 606178500 |