Akumulátorová mečová pila, Typ: GSA18VLIC

Artiklové číslo: 078217 GSA18VLIC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSA 18 V-LIC
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Délka zdvihu 21 mm
Počet zdvihů 0 min-1 - 3 050 min-1
Hmotnost 2,5 kg
Maximální vibrace dle EN 8,8 m/s2
Zvláštní znaky SDS, LED
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078217 GSA18VLIC
EAN / GTIN 3165140862301
Číslo výrobce 06016A5002

Popis

Provedení:

Akumulátorová mečová pila Bosch se systémem SDS pro rychlou a pohodlnou výměnu pilového listu.
  • Profesionální Li-Ion technologie Bosch pro dlouhou životnost a výtečný výkon akumulátoru.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Ergonomická rukojeť Softgrip.
  • S LED osvětlením pracoviště.
Kompaktní mečová pila s nízkou hmotností a malou velikostí rukojeti, také pro práce nad hlavou a jednou rukou.
Variabilní regulace řezné rychlosti, nízké vibrace díky integrovanému systému pro vyrovnávání vibrací.
S LED osvětlením pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru, 2× pilové listy, 2× akumulátor, rychlonabíječka.
Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 V / 5,0 Ah, rychlonabíječky, 1 listu pro mečové pily S 922 AF flexibilní na kov, 1 listu pro mečové pily S 922 EF flexibilní na kov, 1 listu pro mečové pily S 922 HF flexibilní na dřevo a kov, vložka do L-BOXXu 136, L-BOXXu 136.

Poznámka:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.
Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851073859.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku