{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
Označení výrobce | BUS18SBL-0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Délka zdvihu | 23 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Hmotnost | 1,75 kg | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |