{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSA 18 V-32 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Délka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 2 500 min-1 | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 10 m/s2 | |
Zvláštní znaky | SDS | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078214 GSA1832-0 | |
EAN / GTIN | 3165140951784 | |
Číslo výrobce | 06016A8109 |