{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | STEP1200XE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 730 W | |
Počet zdvihů | 500 min-1 - 3 000 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 10 mm | |
Maximální tloušťka řezání dřeva | 135 mm | |
Nastavení pokosu | ano | |
Kyvný zdvih | 4-násobný | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 10,5 m/s2 | |
Konstrukce | ve tvaru tyče | |
Zvláštní znaky | univerzální použití | |
Vhodné listy pro přímočarou pilu | 588400 588551 | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano, systém FIXTEC | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078213 STEP1200XE | |
EAN / GTIN | 4002395192762 | |
Číslo výrobce | 4935412878 |