{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | F-IRON Jig 26 AS | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Počet zdvihů | 700 min-1 - 3 000 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 12 mm | |
Maximální tloušťka řezání dřeva | 150 mm | |
Nastavení pokosu | ano | |
Kyvný zdvih | 4násobný | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 8,1 m/s2 | |
Konstrukce | ve tvaru tyče | |
Zvláštní znaky | malý obvod rukojeti | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |