• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Akumulátorová okružní pila F-Iron Cut 57, Typ: 71360461

Artiklové číslo: 078209 71360461
Nový produkt
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce F-IRONCut57AS
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Provedení Kotoučová pila na kov
Maximální počet otáček 2 800 min-1
⌀ pilového listu 150 mm
⌀ otvoru pilového listu 20 mm
Maximální hloubka řezu 90° 57 mm
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Hmotnost 3,05 kg
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová ruční okružní pila na kov pro rychlé a přesné řezání plechů, trubek a profilů za studena s hloubkou řezu až 57 mm.
  • Ruční nastavení otáček.
  • Velká sběrná nádoba na špony.
  • Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy, ochrana proti opětovnému rozběhu a bezpečnostní tepelný vypínač.

Rozsah dodávky:

Včetně listu pro kotoučovou pilu, nádoby na špony a boxu L-BOXX. Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a startovací sady naleznete od č. 073857 a č. 073858.
Vhodné základní sady najdete pod č. 073863073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku