{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12CCS44-402C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Provedení | Ruční kotoučová pila | |
Maximální počet otáček | 3 600 min-1 | |
⌀ pilového listu | 140 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 44 mm | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078207 M12CCS44 | |
EAN / GTIN | 4002395262816 | |
Číslo výrobce | 4933448235 |