{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FCOT-0 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 76 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu | 16,3 mm | |
Maximální vibrace dle EN | 2,9 m/s2 | |
Hmotnost | 1 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078204 M12FCOT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546225636 | |
Číslo výrobce | 4933464618 |