{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální vibrace dle EN | 4,96 m/s2 | |
Hladina akustického tlaku | 97,69 dB | |
Hmotnost | 6,4 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Řetězová pila |
Katalogové číslo | 078203 M18FCHS121 | |
EAN / GTIN | 4058546221683 | |
Číslo výrobce | 4933464223 |