{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
Označení výrobce | GST 12V-70 | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Počet zdvihů | 1 500 min-1 - 2 800 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 3 mm | |
Maximální tloušťka řezání dřeva | 70 mm | |
Nastavení pokosu | ano | |
Kyvný zdvih | 3-násobný | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 5,5 m/s2 | |
Konstrukce | ve tvaru tyče, kompaktní | |
Zvláštní znaky | LED | |
Vhodné listy pro přímočarou pilu | 588400 − 588551 | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano, systém SDS | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078201 GST1270 | |
EAN / GTIN | 3165140895200 | |
Číslo výrobce | 06015A1005 |