{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | MKS 18 LTX 58 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
⌀ pilového listu | 165 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 58 mm | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 3,7 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 2,8 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Číslo výrobce | 600771890 |